{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16,25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 100,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 125 mm | |
Teljes hossz L | 223 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 16,25 | |
EAN / GTIN | 4045197031952 | |
Gyártó száma | 116360 16,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA 16,25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
114,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
26,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
60,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 223 | 223 | 223 |
Spirálszög | 35-40 | 20-30 | 20-30 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | INOX | N | N |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |