{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 27 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 129,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 170 mm | |
Teljes hossz L | 291 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 27 | |
EAN / GTIN | 4045197032256 | |
Gyártó száma | 116360 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
234,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
62,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
106,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
173,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
188,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | INOX | N | N | N | N |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |