{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14,25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 92,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | |
Teljes hossz L | 212 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197031877 | |
Gyártó száma | 116360 14,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA 14,25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
105,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
21,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
50,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Spirálszög | 35-40 | 20-30 | 20-30 |
Csúcsszög | 135 | 118 | 118 |
Forgácshorony hossza Lc | 114 | 114 | 114 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |