{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14,25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 92,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | |
Teljes hossz L | 212 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030238 | |
Gyártó száma | 116340 14,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 14,25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
50,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
21,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
105,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 92,6 mm | 92,6 mm | 92,6 mm |