{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 103 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 130 mm | |
Teljes hossz L | 228 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 18 | |
EAN / GTIN | 4045197030382 | |
Gyártó száma | 116340 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 18mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
47,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
37,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
558 darabszám azonnal szállítható
30,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
173 darabszám azonnal szállítható
32,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 228 mm | 191 mm | 191 mm | 228 mm | 191 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |