{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 103 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 130 mm | |
Teljes hossz L | 191 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 18 | |
EAN / GTIN | 4045197013880 | |
Gyártó száma | 114150 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N 18
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
60,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
36,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 18 | 18 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Típus | N | N |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 103 | 103 |