{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197012975 | |
Gyártó száma | 114150 5,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 5,1
érdeklődés szerint
Raktáron
2 313 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 203 darabszám azonnal szállítható
0,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 869 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | bevonat nélkül | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Queue | Hengeres szár | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 52 | 52 | 52 |