{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,3 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013316 | |
Gyártó száma | 114150 8,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 8,3
érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható
1,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
3,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 117 | 117 | 117 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |