{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 10 | |
EAN / GTIN | 4045197013491 | |
Gyártó száma | 114150 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 10
érdeklődés szerint
Raktáron
3 291 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 169 darabszám azonnal szállítható
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 602 darabszám azonnal szállítható
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 553 darabszám azonnal szállítható
5,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72 | 72 | 72 | 72 |