{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 0,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 2,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 19 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 0,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012272 | |
Gyártó száma | 114150 0,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 0,2
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
446 darabszám azonnal szállítható
3,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 19 mm | 19 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | 0,03 mm/ford. |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 2,2 mm | 2,2 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |