Csigafúró HSS N 6

Cikkszám: 114150 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 621 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Norm DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 48 mm
Forgácshorony hossza Lc 57 mm
Teljes hossz L 93 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114150 6
EAN / GTIN 4045197013071
Gyártó száma 114150 6

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Profilköszörült: Csigafúró nagy körfutás- és osztáspontossággal, valamint precíz csúcsköszörüléssel.
⌀ 2,4 mm-től gőzölt.
Csúcskialakítás Form C, 4 mm mérettől.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

16 − 20 méret; fúró 16 mm ⌀-jű szárral.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS N 6

Csigafúró HSS N 6

érdeklődés szerint
Raktáron
6 621 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
4,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 267 darabszám azonnal szállítható
0,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 491 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
1,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 002 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
1,94 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül
Teljes hossz L 93 93 93 93
belső hűtés nem nem nem nem
Szerszámanyag HSS HSS HSS HSS
Csúcsszög 118 118 118 118
Forgácshorony hossza Lc 57 57 57 57
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz