{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,3 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197012999 | |
Gyártó száma | 114150 5,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 5,3
érdeklődés szerint
Raktáron
1 073 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 191 darabszám azonnal szállítható
0,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
464 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 902 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |