{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,25 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197413420 | |
Gyártó száma | 114150 9,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 9,25
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
26,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
22,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
6,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 125 mm | 125 mm |
Névleges ⌀ DC | 9,25 mm | 9,25 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 9,25 mm | 9,25 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | 0,1 mm/ford. |