{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 83,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 11,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013682 | |
Gyártó száma | 114150 11,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 11,9
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
31,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
26,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 83,2 mm | 83,2 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |