{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 0,65 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 26 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,65 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 0,65 | |
EAN / GTIN | 4045197012357 | |
Gyártó száma | 114150 0,65 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 0,65
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
2,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 0,65 mm | 0,65 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Típus | N | N |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 7 mm | 7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |