{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197012913 | |
Gyártó száma | 114150 4,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 4,6
érdeklődés szerint
Raktáron
511 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
646 darabszám azonnal szállítható
0,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 80 | 80 | 80 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 47 | 47 | 47 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |