{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Col névleges ⌀ | 14,29 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 92,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | |
Teljes hossz L | 169 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14,29 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 9/16 | |
EAN / GTIN | 4045197364531 | |
Gyártó száma | 114150 9/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 9/16
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
64,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
19,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 169 mm | 169 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Típus | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | 114 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. |