{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,45 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,45 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 1,45 | |
EAN / GTIN | 4045197012517 | |
Gyártó száma | 114150 1,45 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 1,45
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
1,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 40 mm | 40 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | 0,03 mm/ford. |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,8 mm | 15,8 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |