{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197012968 | |
Gyártó száma | 114150 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 5
érdeklődés szerint
Raktáron
15 637 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 217 darabszám azonnal szállítható
0,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 547 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 495 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |