Csigafúró HSS N 1/4

Cikkszám: 114150 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,70 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Col névleges ⌀ 6,35 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 338
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 118 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 53,5 mm
    Forgácshorony hossza Lc 63 mm
    Teljes hossz L 101 mm
    Szár ⌀ Ds 6,35 mm
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 114150 1/4
    EAN / GTIN 4045197364357
    Gyártó száma 114150 1/4

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    80
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Profilköszörült: Csigafúró nagy körfutás- és osztáspontossággal, valamint precíz csúcsköszörüléssel.
    ⌀ 2,4 mm-től gőzölt.
    Csúcskialakítás Form C, 4 mm mérettől.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Figyelem:

    16 − 20 méret; fúró 16 mm ⌀-jű szárral.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz