{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013255 | |
Gyártó száma | 114150 7,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 7,7
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
1,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható
2,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
935 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
29,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
24,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
355 darabszám azonnal szállítható
3,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |