{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,05 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 10,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 12 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,05 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 1,05 | |
EAN / GTIN | 4045197012432 | |
Gyártó száma | 114150 1,05 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 1,05
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható
1,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 1,05 | 1,05 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Típus | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 12 | 12 |
Szár ⌀ Ds | 1,05 | 1,05 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |