{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 76,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 11,6 | |
EAN / GTIN | 4045197013651 | |
Gyártó száma | 114150 11,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 11,6
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
27,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
22,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
14,69 €
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 130 fok | 118 fok |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 76,6 mm | 76,6 mm | 76,6 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |