{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013149 | |
Gyártó száma | 114150 6,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 6,7
érdeklődés szerint
Raktáron
1 127 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 118 darabszám azonnal szállítható
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 934 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 854 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Szár ⌀ Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |