Gépi menetfúrók átmenő furathoz + magfurat csigafúrók M3-12

Cikkszám: 146450 M3-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Metrikus menethez Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szabvány: DIN 371; DIN 376

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szabvány DIN 371; DIN 376
    Metrikus menethez M3 − M12
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 146450 M3-12
    EAN / GTIN 4045197085115
    Gyártó száma 146450 M3-12

    Leírás

    Kivitel:

    A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetőek.
    M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

    Tartalma:

    1-1 gépi menetfúró M3 – M10, 131150 sz. ; 1 gépi menetfúró M12, 131200 sz. és magfúró 114150 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz