{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 13 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 29 | |
Magfurat ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115120 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4045197657596 | |
Gyártó száma | 115120 1-13KB |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró készlet HSS 114150 sz., kazettával 1-13KB
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
229,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
262,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók méretemelkedése | 0,5 | 0,5 |
Fúrótartomány | 1 ;13 | 1 ;13 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
kazettával | igen | igen |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |