{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 10 | |
EAN / GTIN | 4062406744564 | |
Gyártó száma | 114031 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 10
érdeklődés szerint
Raktáron
7 071 darabszám azonnal szállítható
5,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 697 darabszám azonnal szállítható
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 096 darabszám azonnal szállítható
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 371 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 785 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | 3 befogófelületű szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |