{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 8,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 8,1 | |
EAN / GTIN | 4062406744366 | |
Gyártó száma | 114031 8,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 8,1
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
4,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
518 darabszám azonnal szállítható
1,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható
2,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
381 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 238 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
26,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
22,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | |||
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | zöld |
Teljes hossz L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | |||
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | |||
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | |||
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm |