{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | bevonat nélkül | |
Schneidstoff | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Schaft | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Innenkühlung | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 106,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 135 mm | |
Teljes hossz L | 198 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám |
114031 19
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4062406744977
Másolás |
|
Gyártó száma |
114031 19
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |