{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 8 | |
EAN / GTIN | 4062406744359 | |
Gyártó száma | 114031 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 8
érdeklődés szerint
Raktáron
6 219 darabszám azonnal szállítható
3,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 011 darabszám azonnal szállítható
1,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 296 darabszám azonnal szállítható
2,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 243 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
6,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 | 118 |
Típus | N | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63 | 63 | 63 | 63 |