{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 103 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 130 mm | |
Teljes hossz L | 191 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 18 | |
EAN / GTIN | 4062406744953 | |
Gyártó száma | 114031 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 18
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
32,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható
37,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
425 darabszám azonnal szállítható
30,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
47,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 191 mm | ||||
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 130 mm | ||||
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | ||||
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 103 mm |