HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 0,9

Cikkszám: 114031 0,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 0,9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 9,7 mm
Forgácshorony hossza Lc 11 mm
Teljes hossz L 32 mm
Szár ⌀ Ds 0,9 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114031 0,9
EAN / GTIN 4062406743475
Gyártó száma 114031 0,9

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 114030 sz. utódterméke.
13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral ⌀ 12,7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz