{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 2,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 30 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 2,4 | |
EAN / GTIN | 4062406743758 | |
Gyártó száma | 114031 2,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 2,4
érdeklődés szerint
Raktáron
5 062 darabszám azonnal szállítható
1,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható
0,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
501 darabszám azonnal szállítható
0,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 746 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 726 darabszám azonnal szállítható
1,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | ||||
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | TiAlN |
Névleges ⌀ DC | 2,4 mm | 2,4 mm | ||||
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Szár ⌀ Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | ||||
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | ||||
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |