{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 0,35 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 3,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 4 mm | |
Teljes hossz L | 19 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,35 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114030 0,35 | |
EAN / GTIN | 4045197850041 | |
Gyártó száma | 114030 0,35 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 0,35
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
3,03 €
0,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
2,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |