{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 33 mm | |
Teljes hossz L | 61 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114030 3 | |
EAN / GTIN | 4045197850492 | |
Gyártó száma | 114030 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 3
érdeklődés szerint
Raktáron
898 darabszám azonnal szállítható
1,12 €
0,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 200 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | sárga |
Teljes hossz L | 61 mm | 61 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | 3 mm |