Van alternatíva erre a termékre

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 6

Cikkszám: 114030 6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 48 mm
Forgácshorony hossza Lc 57 mm
Teljes hossz L 93 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 114030 6
EAN / GTIN 4045197850829
Gyártó száma 114030 6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 114050 sz. és a 114160 sz. utódterméke.
13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral ⌀ 12,7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz