Van alternatíva erre a termékre

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 6,7

Cikkszám: 114030 6,7
Kedvezmény
3,10 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 563 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 6,7 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 53 mm
Forgácshorony hossza Lc 63 mm
Teljes hossz L 101 mm
Szár ⌀ Ds 6,7 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114030 6,7
EAN / GTIN 4045197850898
Gyártó száma 114030 6,7

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 114050 sz. és a 114160 sz. utódterméke.
13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral ⌀ 12,7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 6,7

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 6,7

érdeklődés szerint
Raktáron
2 563 darabszám azonnal szállítható
3,10 €
0,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
951 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
22,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
19,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Színes gyűrű Nincs sárga piros Nincs kék zöld
belső hűtés nem nem nem nem nem nem
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Forgácshorony hossza Lc 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Szár ⌀ Ds 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz