{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 10,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114030 10,9 | |
EAN / GTIN | 4045197851338 | |
Gyártó száma | 114030 10,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 10,9
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
10,91 €
2,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Forgácshorony hossza Lc | 94 | 94 |
Szár ⌀ Ds | 10,9 | 10,9 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,7 | 77,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |