{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 0,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 8,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 10 mm | |
Teljes hossz L | 30 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114030 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197850133 | |
Gyártó száma | 114030 0,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 0,8
érdeklődés szerint
Raktáron
3 463 darabszám azonnal szállítható
1,98 €
0,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 834 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 705 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
5,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 10 | 10 | 25 |
Szár ⌀ Ds | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |