Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 8,9

Cikkszám: 114030 8,9
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 8,9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 67,6 mm
Forgácshorony hossza Lc 81 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 8,9 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114030 8,9
Gyártó száma 114030 8,9

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 114050 sz. és a 114160 sz. utódterméke.
13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral ⌀ 12,7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 8,9

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 8,9

érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
16,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
12,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
31,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
26,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
47,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
39,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2 2 2
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN TiAlN
belső hűtés nem nem nem nem nem nem
Névleges ⌀ DC 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm
Szabvány DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár
Ajánlott Maximális furatmélység L2 67,6 mm 67,7 mm 67,7 mm 67,7 mm 67,7 mm 67,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz