{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,9 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020345 | |
Gyártó száma | 114500 8,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E 8,9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
31,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
26,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
47,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
39,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm |