{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 81,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,8 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020574 | |
Gyártó száma | 114500 12,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E 12,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
59,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
49,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
24,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
20,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
52,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
43,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
16,98 €
4,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | kék | piros | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Szár ⌀ Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |