Csigafúró HSS-E 6,7 mm

Cikkszám: 114500 6,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Spirálszög: 35

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6,7 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 53 mm
Forgácshorony hossza Lc 63 mm
Teljes hossz L 101 mm
Szár ⌀ Ds 6,7 mm
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114500 6,7
EAN / GTIN 4045197020123
Gyártó száma 114500 6,7

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített keresztél.
Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS-E  6,7 mm

Csigafúró HSS-E 6,7 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 215 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 553 darabszám azonnal szállítható
3,10 €
0,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
22,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
19,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Színes gyűrű kék sárga piros Nincs Nincs zöld
belső hűtés nem nem nem nem nem nem
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Forgácshorony hossza Lc 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Szár ⌀ Ds 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz