{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197020352 | |
Gyártó száma | 114500 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
689 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 637 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
984 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
614 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Névleges ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 40 mm | 81 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |