{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 68,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,6 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020314 | |
Gyártó száma | 114500 8,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
15,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
808 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 135 fok | 130 fok | 135 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |