{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,4 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197019592 | |
Gyártó száma | 114500 1,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E 1,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
611 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |