{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,1 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020468 | |
Gyártó száma | 114500 10,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E 10,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
42,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
35,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
17,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
23,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
19,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
420 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
66,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
55,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Szár ⌀ Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,6 mm | 71,9 mm |