{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,2 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020277 | |
Gyártó száma | 114500 8,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
709 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | kék | sárga | piros | Nincs | Nincs | kék |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Szár ⌀ Ds | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |