Csigafúró HSS-E 114500 sz., utántöltő készletként 1-13

Cikkszám: 115355 1-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Spirálszög: 35

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótartomány 1 mm - 13 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Fúrók száma 25
Fúrók méretemelkedése 0,5 mm
kazettával nem
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115355 1-13
EAN / GTIN 4045197197634
Gyártó száma 115355 1-13

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Megerősített keresztél.
C alakú csúcskialakítás.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS-E 114500 sz., utántöltő készletként  1-13

Csigafúró HSS-E 114500 sz., utántöltő készletként 1-13

érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
470,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
250,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Fúrók száma 25 25
Bevonat TiAlN bevonat nélkül
Fúrók méretemelkedése 0,5 0,5
Színes gyűrű kék piros
belső hűtés nem nem
Szerszámanyag HSS E HSS E
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban