HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 2,5mm

Cikkszám: 116050 2,5
Kedvezmény
1,91 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 340
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 2,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 340
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 58,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 62 mm
Teljes hossz L 95 mm
Szár ⌀ Ds 2,5 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116050 2,5
EAN / GTIN 4045197956149
Gyártó száma 116050 2,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
64
Alu (rövid forgácsú)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Acél < 500 N/mm²
P
26
Acél < 750 N/mm²
P
26
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill − Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál magvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó 142°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,5mm

HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 2,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
1,91 €
0,43 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
6,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
5,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
461 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
9,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
12,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN
Színes gyűrű Nincs sárga Nincs kék Nincs
Teljes hossz L 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
belső hűtés nem nem nem nem nem
Szerszámanyag HSS HSS HSS E HSS E HSS E
Csúcsszög 130 fok 130 fok 130 fok 130 fok 130 fok
Forgácshorony hossza Lc 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz